サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
エプロン 給食 調理 厨房 業務用
厚手のツイル素材を使用した、タスキ掛け式のシンプルで使いやすいエプロンです。
シワになりにくく、毎日の業務でも清潔感を保ちやすい仕様です。
厨房や給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。
用途
厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
F
仕様
共布紐通し式
混率(%)
ポリエステル65・綿35
身幅(cm)
68
生地
ツイル
ひも長(cm)
125
前中心丈(cm)
92
ひも幅(cm)
3
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819455
TC1596
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください