ロングフード 食品工場 衛生帽子
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
頭から胸までをしっかりガードするケープ付きで毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐ仕様で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
生地ドビー織
性別男女兼用
内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。