曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
ファンデーションなどの汚れが目立ちにくい、ベージュ色の「テクノファイン(R)」素材を使用。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類フルフード内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821336G5032ホワイトS-【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821345G5032ホワイトM-【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821354G5032ホワイトL-【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60820995G5034ホワイトM(ツバ)織芯、(額・頬)T400、(マスク掛け)円賭け式、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821004G5034ホワイトL(ツバ)織芯、(額・頬)T400、(マスク掛け)円賭け式、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821013G5034ホワイトLL(ツバ)織芯、(額・頬)T400、(マスク掛け)円賭け式、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821126G5057ホワイトM(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821135G5057ホワイトL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821144G5057ホワイトLL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821153G5058サックスM(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821162G5058サックスL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821171G5058サックスLL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821214G5052サックスM(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(粗目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821223G5052サックスL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(粗目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821232G5052サックスLL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(粗目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,200
取扱い終了
60821241G5034ホワイトM(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821257G5034ホワイトL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821266G5034ホワイトLL(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(細目)、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400
4,500
取扱い終了
60821363G5188ホワイトフリー(ツバ)織芯、(額)パイル、(頬・首)コンフォートセンサー、(ケープ)共布、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+コンフォートセンサー
3,000
取扱い終了
60821381G5203ホワイトフリー(ツバ)織芯、(頬・首)テクノファイン、(ケープ)伸縮トリコット、(PH)縫い代ホツレ防止ポリエステル65、綿35、シャミラン+テクノファイン+トリコット
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする