曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの衛生帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌力が持続し、清潔な状態をキープ。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
選べる2色展開で、現場の雰囲気や用途に合わせて使い分けが可能です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類フルフード内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821564FA5184サックスF【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%ポプリン/フレッシュエリア(R)
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
43344789FA5166ホワイトF【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%ポプリン/フレッシュエリア(R)
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821555FA5166ホワイトF【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%ポプリン(フレッシュエリア加工)
1,700
取扱い終了
60821573FA5185グリーンフリーポリエステル65、綿35ポプリン(フレッシュエリア加工)
4,500
取扱い終了
60821582FA5186ピンクフリーポリエステル65、綿35ポプリン(フレッシュエリア加工)
2,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする