曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

肌触りの良い綿素材を使用した、ツバなしタイプの衛生帽子です。
マスク掛け部分には洗濯耐久性に優れた織芯を採用し、繰り返しの洗濯にも対応。
顔周りのパイル素材が毛髪の落下防止・ズレ防止・汗止めの効果を発揮し、衛生管理をサポートします。
後部にはゴム入りでフィット感を高め、首部分には伸縮性の高いニット素材を使用。
前面の留め具はマジックテープ式で、着脱が簡単です。
スリット式のめがね差しを採用しており、眼鏡を使用する作業者にも対応しています。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り種類フルフード混率(%)【本体】 綿 100% 【別布】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%機能吸汗アズワン品番64-6614-82頭囲(cm)65生地綿ブロード性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821634G5190
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする