ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

肌触りの良い綿素材を使用した、食品工場や製造現場向けのロングタイプ衛生帽子です。
ツバ部分には洗濯耐久性に優れた織芯を採用し、長く清潔に使用できます。
顔周りのパイル素材が毛髪の落下防止・ズレ防止・汗止めの効果を発揮し、衛生管理をサポートします。
頬・首部分には伸縮性の高いニット素材を使用し、快適なフィット感を実現。
前面の留め具はマジックテープ式で、着脱が簡単です。
スリット式めがねさしを採用しており、眼鏡を使用する作業者にも対応しています。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイト種類フルフード内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821643G5174F【本体】 綿 100% 【別布】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%綿ブロード
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821652G5175フリー綿100ブロード
2,600
取扱い終了
60821686G5164フリー綿100天竺
2,400
取扱い終了
60821695G5152フリー綿100綿キャンブリック
2,100
取扱い終了
60821704G5152フリー綿100綿キャンブリック
2,100
取扱い終了
60821713G5152フリー綿100綿キャンブリック
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする