水道メーター(ガス管金具付)

水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機

たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。

使用流量(m3/D)
10時間使用/44
24時間使用/80
種別たて形軸流羽根車式質量(kg)4.8容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)150口径(Φmm)50寸法l(mm)23寸法W(mm)126寸法h(mm)66最小目盛1適合流体型式承認番号第L093号最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)使用流量(m3/月)700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823165PDY50Ⅲ
169,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする