曜日別特売

ヘッジトリマ

ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ

庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。

用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826622HT-2610
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする