ヘッジトリマ

ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ

●不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅350mmのヘッジトリマーです
●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します
●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます
●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています
●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです

用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3521電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15内容量1台
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は生垣の刈込や庭木の整枝・剪定に利用して下さい(草刈りや芝の刈込みには使用しないでください)
※本機を使用する前に鉄芯・針金・板などがないことを確認してください
※刈込中にブレードを無理に押し付けたりするとブレードが破損することがありますでの注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826647HT-3521
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする