曜日別特売

回転式バリカン

回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。

用途芝の刈り込み、キワ刈り刈込み幅(mm)115回転数(min-1[r.p.m])1250電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25方式(刈刃)回転ハサミ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132延長コード(m)10質量(kg)1.15電源タイプAC電源式内容量1台
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826744ABR-1300
17,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ 芝刈り用のバリカンシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826744
2021-10-27
用途: 庭の芝刈り時
その他業種

バリカン式を使用していたが回転式に替えて大満足です

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする