電動彫刻刃

電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃 - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

スイッチONで手軽に彫刻

用途木材の彫刻付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ消費電力(W)45機能二重絶縁構造定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826893DC-501100(替刃軸)5.5461.64002
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826893
2019-11-18
用途: 看板の製作で文字を彫刻することに使用した
その他業種

初めて電動彫刻刀を使用しましたがつかえがっても良く、作業効率もAPでき大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 60826893
2019-05-25
用途: 木彫り
製造業

彫刻刀の刃がスムーズに入っていくので。使いやすい。なお刃の広い彫刻刀の電動がさらにほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60826893
2021-05-06
用途: 塗装作業時
製造業

軽量スリム化を図ってほしい
長時間作業になると握力がなくなるため

対象商品 : 60826893
2018-04-18
用途: DIY
鏡神社

まだ試用程度のため評価しにくいが振動数を調整できると良いと思う。本体を細くすると尚よい。

1が参考にしています
対象商品 : 60826893
2015-10-11
用途: 木彫りや看板作り
NPO法人長野県青少年活動協会

使い方に慣れていない事もありますが、予想していたよりも使いにくく切れ味がよくありません。もっとスムーズにどんどん彫れると思っていたので残念です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする