芝刈機

芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。

用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
容量(L)
刈込み能力(m2/H)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826945LM-2310230(集草)20550(目安)9.1
52,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60826954LM-2810280(集草)24650(目安)10
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの電子芝刈機 LM-2810
この動画は、7が参考にしています。
<br />
リョービ 電子芝刈機
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60826954LM-281048854373LM-2810LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ 48854373電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826945
2021-07-16
用途: 自宅の芝刈
製造業

LM-2810にするか悩みましたが、サッチや根切のオプションを購入する事を考えて安価なLM2310にしました。手動と比較して多少重いですが満足しています。

対象商品 : 60826945
2020-08-29
用途: 庭の芝刈り
株式会社 華インターナショナル不動産業

モーター音が静かなので近所の家に気兼ねなく使えて便利です。

対象商品 : 60826954
2015-07-18
用途: 庭の芝刈り用
ファーム佐藤農・林・水産業

芝刈りは調子がよい、コードが少し邪魔になる、充電式がよかったかな、高さ調整がもう少しスムーズになればよい

1が参考にしています
対象商品 : 60826945
2015-08-07
用途: 芝刈り

やはり刈り幅が狭い…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする