曜日別特売

インパクトレンチ

インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ

●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます
●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです
●持ち運びに便利なキャリングケース付です

用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5付属品キャリングケース×1機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE型番IW-3000電源(単相/V)100トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は、軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので、触れないでください
※車のタイヤを交換した場合に車種により締付トルクが大きすぎたり不足する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827015IW-3000
32,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする