京セラインダストリアルツールズ
ポリジスク
用途
サビ取り、塗料はがし
適合機種
G-126P・G-123
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000~7000
外径(mm)
115
内径(mm)
22
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60827715
6681971
115
22
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください