曜日別特売

カラー

カラー - 京セラインダストリアルツールズカラー - 京セラインダストリアルツールズカラー - 京セラインダストリアルツールズ

127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)

適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608293166900333
170
168
185(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする