曜日別特売

レシプロソー刃

レシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

釘入り木材の加工やACL切断

用途木工リフォーム用切断対象木工内容量1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
山数
切断能力(mm)
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)木材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608296936641651101(インチ当たり)6(板材:厚さ)10~30-50以下
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
608297026641667152(インチ当たり)10(板材:厚さ)5~30Φ75以下、(厚さ)2.2~1575以下
3,5003,498
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
608297116641677305(インチ当たり)10~14(板材:厚さ)5~30Φ175以下、(厚さ)2.2~15175以下
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829702
2019-01-28
用途: 木材カットに使用

以前使用していた刃は根元から何度も折れる為別の商品を探しておりました。刃の長さも丁度よく替刃もセットになっているのでいざという時に交換が出来今の所満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする