ジグソー刃(スタンダードタイプ)

ジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ

前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです

用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工刃渡り(mm)57全長(mm)77適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2内容量1パック(2枚)
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※オービタル機構のないジグソー用のためバックアップローラーがブレードに当たらないよう調整して使用してください
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608298946641607
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする