ジグソー刃(スタンダードタイプ)

ジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです

用途軟鋼板の切断切断対象鉄工材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6内容量1パック(5枚)
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608299216640647MJ-50A8565
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
608299126640717JSE-60A、MJ-507757
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829912
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ガルバサイディングボードを切断するのに購入、結構使いやすいブレードでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする