ジグソー刃(Bタイプ)

ジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ

バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです
長刃で厚物材料も切断できます

用途木工仕上用、厚物材料の切断切断対象木工適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5内容量1パック(5枚)
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608299466641077
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする