京セラインダストリアルツールズ
ジグソー刃
用途
鉄工用(長刃)
切断対象
鉄工
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
SKH材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
132
山数
(インチ当たり)14
切断能力(mm)軟鋼板
3~6
切断能力(mm)非鉄金属
3~10
刃渡り(mm)
106
切断能力(mm)合成樹脂
3~10
内容量
1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829973
6640947
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください