曜日別特売

糸ノコ刃

糸ノコ刃 - 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃 - 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃 - 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃 - 京セラインダストリアルツールズ
用途ベニヤ・合板(約3.0mm~25mmまで)切断対象ベニヤ、合板適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400全長(mm)150刃長(mm)80山数24内容量1パック(12枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608300436640871
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする