フレキシブルホースセット

フレキシブルホースセット - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルホースセット - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルホースセット - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルホースセット - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルホースセット - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608303756075767
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-16
用途: 空調メンテナンスの時に使用
有限会社テクノ興産建設業・工事業

ホースの自由が効くので本体を置いたままブローが出来るのでとても良いです

対象商品 : 60830375
2019-05-15
用途: こんな事にも使えます。
長栄丸

☆これがあれば、ブロアが掃除機に早変わり専用品にわかないませんが、少しの使用なら十分です洗車がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする