曜日別特売

布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) - 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) - 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) - 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) - 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです
吸水には使用できません

用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅305×高さ280×奥行305mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※カートリッジフィルターは必ず取付けて作業してください(カートリッジフィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608307076090965
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60830707
2020-06-01
用途: 掃除機のフィルター
有限会社オートリファイン・アニー

交換前は、布製でしたが
これは、目詰まりしにくい素材で
大変いいです。

対象商品 : 60830707
2018-01-15
用途: 掃除機用
サービス業

掃除機に付いていた元々のフィルターがダメになったので購入
純正品なので間違いないですね

対象商品 : 60830707
2018-10-23
用途: 作業場内の清掃用として
農・林・水産業

これまでの布フィルターが古くなり目詰まりをしてきたので、交換した。
これまでのと違って生地が薄くなって、紙フィルターのような感んじだったのが気になるが特に強度は問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60830707
2017-05-13
用途: ベルトジスクサンダの集塵機に使用しています。
白谷工房

一回の使用で、フィルターと本体の取り付け部分に亀裂が入り、粉塵が漏れてフィルターの意味がありません。
交換前の物も同じ症状でした。
取り付け部の素材が変わっていたので、欠点を修正したのかと思いきや、前より作りが悪きなっています。
だからRYOBIは売れなくなるのか…
本体共々返品したい気分です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする