曜日別特売

パイプクリーニングキット

パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(2件のレビュー)
ホース長さ(m)15トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608321866710087
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パイプクリーニングキット リョービの高圧洗浄機
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60832186
2019-11-08
用途: 排水溝の清掃
農・林・水産業

台所とお風呂の排水溝が詰まり、雪崩だ悪くなったり、ボコボコと音がしていましたが、パイプクリーニングキットで洗い流すと、凄い汚泥が出てきました。流れもよくなり、音もしなくなりました。「すっきり」しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60832186
2013-09-18
用途: 排水管の清掃

まだ1回しか使用していませんが、大変効果ありです(使用後まだ雨が降っていないので排水の状況は確認できていませんが
ヘドロが大量に掻き出せたことは事実です)
ホースの外径は思ったよりも細く、10m以上でも推進力は大きく、ホースを押し込まなくても楽に入っていってくれます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする