曜日別特売

帯鋸刃(TBS-50用)

帯鋸刃(TBS-50用) - 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃(TBS-50用) - 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃(TBS-50用) - 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃(TBS-50用) - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)

用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50切断対象鉄工・木工山数24材質SK材質量(g)19寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060内容量1本
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60832317M-11440.36×6×1060
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60832317
2019-06-27
用途: 金属や樹脂などの切断

このM-1144が小型のコンターには一番合っている様に思います。何でもこの刃で切断しています。

対象商品 : 60832317
2014-11-27
用途: 実装基盤の切断

以前は発生しなかったのだが、最近2~3回使用すると帯鋸刃が破断する。今までは発生してなかった。刃のロットの問題なのか、取替え時の調整の問題なのかあるいはその他の問題なのかは不明。(現在調査中)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする