曜日別特売

ドリルチャックセット

ドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)
適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60833525EZ19001Φ0.5~Φ6.5-
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
60833534EZ19002Φ1.5~Φ10.0-
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60833534
2022-11-14
用途: 木工
その他業種

木板でケースを作成中にドリルが外せなくなりました。

対象商品 : 60833534
2015-10-19
用途: 鉄工穴あけ

写真を見てリョービの高速ドリル交換用と思い購入しましたが、到着したもの確認すると、インパクトドライバーに装着するタイプのものでした。
写真を鵜呑みにして、品番等を確認しなかったこちらが悪いので返品はできないかと思いますが、写真と現物が違うのはいかがなものでしょうか。
約3600円が無駄になりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
画像は削除させて頂き、商品は返品手続きをさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする