曜日別特売

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) - アズワン

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。

回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※試験管は付属しません60834471HM-1FNアナログ表示1-4611-22
36,500
36,400
40,040(税込)
翌々日出荷
60834487HM-2FNLED10段階1-4611-24
45,900
45,800
50,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする