未来工業
コンビネーションカップリング
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
D1
D2
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60834636
MFSVE-16GM
1袋(10個)
62.5
31.4
27
62.5
31.4
27
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
60834645
MFSVE-22GM
1袋(10個)
77.2
39.3
31
77.2
39.3
31
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60834654
MFSVE-28GM
1袋(10個)
91.7
46.9
41
91.7
46.9
41
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60834663
MFSVE-36GM
1個
106.2
57.7
52
106.2
57.7
52
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
60834672
MFSVE-42GM
1個
124.5
65.5
55
124.5
65.5
55
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
60834681
MFSVE-54GM
1個
147.4
77.9
68
147.4
77.9
68
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください