未来工業
コンビネーションカップリング
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
グレー
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8412
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
D1
D2
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60834697
MFSVE-16GH
1袋(10個)
62.5
31.4
27
16(PF管・VE管)※MFは除く
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
60834706
MFSVE-22GH
1袋(10個)
77.2
39.3
31
22(PF管・VE管)※MFは除く
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60834715
MFSVE-28GH
1袋(10個)
91.7
46.9
41
28(PF管・VE管)※MFは除く
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
60834724
MFSVE-36GH
1個
106.2
57.7
52
36(PF管・VE管)※MFは除く
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください