No.24エルボ

No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所No.24エルボ - 栗田製作所
(4件のレビュー)
材質黄銅棒C3604形状エルボ種類ねじ込み継手内容量1個
全6種類を絞り込む
取付ねじ(D)
ねじ径D1
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ねじ(D)
ねじ径D1
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608366141/8×1/8R1/8Rc1/822814
379
349
384(税込)
当日出荷
608366231/4×1/8R1/4Rc1/8251114
379
329
362(税込)
当日出荷
608366321/4×1/4R1/4Rc1/4281117
446
399
439(税込)
当日出荷
608366411/4×45°R1/4Rc1/4281117
461
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
608366573/8×1/4R3/8Rc1/4291217
479
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
608366663/8×3/8R3/8Rc3/8341222
892
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836614
2020-09-20
用途: エアコン洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

これにノズルを組み合わせて使用しました。
コンパクトなヘッド形状となり狭い箇所での洗浄にこれから活用していきます

対象商品 : 60836632
2018-01-25
用途: 配管分岐部のアタッチメント
医療・福祉・介護関連業

精度については全く問題なし。狭所で配管分岐のクリアランスが
取れないときの必需品です。

対象商品 : 60836614
2018-01-17
用途: エアータンクの圧力ゲージの取付け
安宅運輸運輸・通信業

想像通りのコンパクトながら、しっかりした出来でスマートに取り付ける事が出来ました。
また必要な時は使用しようと思いました。
ありがとうございました。

対象商品 : 60836632
2018-04-14
用途: 配管の向き変更の為
製造業

コンパクトな設計なので、場所をとらず設置できました接続による遮断も無く問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする