LAMP(スガツネ工業)
ステンレスファスナー
ばね作用により耐振性に優れています。
材質/仕上
(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)
784
許容荷重(N[kgf])
784(80)
引付力N(kgf)
58.8(6)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
19.5
質量(g)
110
推奨ねじ
M4サラねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
標準取付時、引付力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369744
STF80
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください