DURAN
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
内容量
1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
100
250
500
1000
アズワン品番
選択してください
1-8870-05
1-8870-06
1-8870-07
1-8870-08
1-8870-09
1-8870-10
1-8870-11
1-8870-12
1-8870-25
材質(本体)
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
硼珪酸ガラス
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
材質(キャップ)
キャップ色
材質(パッキン)
材質(本体)
ねじ口規格(GL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10072386
017230-100A
100
1-8870-09
17
50角×105
PP(ポリプロピレン)
青
ポリエチレン
硼珪酸ガラス
GL32
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
10072395
017230-250A
250
1-8870-10
30
64角×138
PP(ポリプロピレン)
青
ポリエチレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10072404
017230-500A
500
1-8870-11
30
78角×176
PP(ポリプロピレン)
青
ポリエチレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10072413
017230-1000A
1000
1-8870-12
30
94角×217
PP(ポリプロピレン)
青
ポリエチレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
10072352
017230-250A
250
1-8870-06
30
64角×138
PF(フェノール樹脂)
黒
エスプレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10072361
017230-5002A
500
1-8870-07
30
78角×176
PF(フェノール樹脂)
黒
エスプレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
10072377
017230-10002A
1000
1-8870-08
30
94角×217
PF(フェノール樹脂)
黒
エスプレン
硼珪酸ガラス
GL45
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
33389774
017230-1002A
100
1-8870-25
17
50角×105
PF(フェノール樹脂)
黒
EPDM(エスプレン(R))
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
GL32
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
10072343
017230-1002A
100
1-8870-05
17
50角×105
PF(フェノール樹脂)
黒
エスプレン
硼珪酸ガラス
GL32
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください