新富士バーナー
プロパンバーナー部品火口
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
火炎温度(℃)
外径×長さL(Φ×mm)
太さ(Φmm)
適合ナット
おねじサイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848191
PB-S1H
(継手)不要
800~1800
(火口)Φ17×165
12(導管)
M20×P1(袋ナット)
-
150
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
60848207
PB-S2H
(継手)不要
1800
(火口)Φ21×160
12(導管)
M20×P1(袋ナット)
-
150
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60848216
PB-S3H
(継手)不要
1800
(火口)Φ28×170
12(導管)
M20×P1(袋ナット)
-
200
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60848182
PB-SS1H
(継手)不要
800~1800
(火口)Φ12×150
10(導管)
M20×P1(袋ナット)
-
140
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
60848225
PB-3H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ25×79
-
-
(火口)M18×p1
75
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
60848234
PB-5H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ35×92
-
-
(火口)M18×p1
140
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60848243
PB-6H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ50×112
-
-
(火口)M18×p1
197
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60848252
PB-7H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ60×138
-
-
(火口)M18×p1
327
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60848261
PB-8H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ75×160
-
-
(火口)M18×p1
587
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60848277
PB-10H
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
1500
(火口)Φ100×200
-
-
(火口)M18×p1
1340
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください