樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし

樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし - 八木熊樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし - 八木熊樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし - 八木熊
(2件のレビュー)

あらゆるバリケードに使用できます。
合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)
超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。
取手付きで持ち運びに便利です。
キャップホルダー付きでキャップをなくしません。
土のう等と比較して外観が美しい製品です。

材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10内容量(L)10内容量1セット(10個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848751KYO-1グリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848767KYO-1オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848767
2022-09-24
用途: バリケードの重し
建設業・工事業

取り扱いやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

対象商品 : 60848751
2015-09-26
用途: 花火施工の花火固定と立入禁止バリケード
湘南花火

注水時の重さに耐えうる十分な素材感や丈夫さがあります。また栓のおさまりもよく、注水後の運搬にも安心感がとても高いです。
ただ、バリケードの単管パイプに跨がせる際に「タンクの下方を両手持って開き、パイプに掛けて両手で閉じる」手順が必要になりますが、この時にタンクの下方に指なり、手が引っ掛かるくぼみや取っ手が整形されていたり、構造に落とし込まれていたら作業が格段にし易いと思いました。水が入るとそれなりの重量になるため、つるっとした表面は支えにくく、支持する方向と挟み込む力の方向の両方に配慮が必要で作業のしにくさを感じました。 
安全対策としての仮設資材と考えているので、作業者への資材のポタビリティや施工のスムーズさが想定されていたらもっと良い商品になるのではないかと思いました。
とりあえず、必要数が購入できたので追加購入はすぐにはありませんが、改善等がなされるようであれば、是非追加購入したい商品です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする