曜日別特売

PFA駒込ピペット

PFA駒込ピペット - サンプラテックPFA駒込ピペット - サンプラテック
(1件のレビュー)

オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。

ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10内容量1本
注意
※ゴムスポイトは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6084850521240
4,110
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848505
2024-11-12
用途: 防水塗料

PPのピペットだとすぐに溶けて使い物にならなくなりますがPFAだと安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする