曜日別特売
(5件のレビュー)

コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。

材質ポリエチレン滅菌未滅菌1目盛(mL)0.5全長(mm)155内容量1箱(500本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848514298262155
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60848523298253155
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848523
2021-03-15
用途: 実験
教育・研究機関

問題なく使えます。バルクになっていて、始めは箱から取り出しにくいです。

対象商品 : 60848523
2020-03-23
用途: 液体を正確に測りたいとき
あとりえ亜樹有限会社卸売・小売業

液体を1000倍や2000倍に薄めるときに使ってます。メモリも見やすい&細くて、使いやすいです。改善点は、強いて言えば・・・・1回で3ml入ると、よりいいかな~と思います。

対象商品 : 60848523
2018-12-24
用途: 糖度やphを計測する作業時に使用します

スポイト自体は全く問題なく、やわらかさも丁度いいと思います。ただ、ダンボールに直接入っているので、ほこりが付きやすそうなのが心配です。一度全部出しビニールに入れて使い始めました。初めからビニールに入れて頂けていると、なおいいと思いました。

対象商品 : 60848523
2019-12-17
用途: 塗料の小分け
製造業

強い溶剤の塗料に使用するには強度が無さ過ぎる。
直ぐにつなぎ目が割れてしまいます。
また、品質にも問題あり。
曲がっているもの、ごみと一緒に成形されているものも多く、
全体の15%くらいは粗悪品が混じります。

対象商品 : 60848514
2017-05-02
用途: 大まかな計量時
卸売・小売業

正確に量り取るのは無理ですが、使い勝手がいいです。
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
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする