曜日別特売

ニッケル水素電池 単1形

ニッケル水素電池 単1形 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

高容量Min.5700 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電の抑制で1年後85%の残存容量維持。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

タイプ単1形トラスコ品番452-0076質量(g)約100電圧(V)1.2直径×長さL(Φmm×mm)約33×61本数1公称容量(mAh)(定格)min.5700内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849266BK-1MGC/1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60849266BK-1MGC/125656699BK-1MCD/1BK-1MGC/1 エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 25656699エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849266
2022-10-28
用途: ピカピカライト
農・林・水産業

普通の乾電池と変わりなく使えました。寿命が何日になるかは未だ分かりませんが、今のところ問題ないです。

対象商品 : 60849266
2022-06-24
用途: 噴霧器に使用
ランデス株式会社

噴霧器に使用していますが、なぜか通常の電池よりも長時間使用できます。
なので追加購入をしました。

対象商品 : 60849266
2017-07-05
用途: 工場内の計測器
株式会社マツダ製造業

使用頻度が高いため、経費節減に大いに助かっています。
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
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする