Panasonic(パナソニック)
単3単4急速充電器
電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行う、電池クイック診断機能付
待機電力ゼロモード搭載
適合
単3~単4形
寸法(mm)
72×122×29.5
質量(g)
約125
タイプ
同時充電可能本数:合計4本
充電時間(時間)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849397
BQ-CC11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください