曜日別特売

7.2Vコードレスインパクトドライバ

7.2Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)7.2Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)7.2Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)7.2Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)7.2Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。

付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時)質量(kg)0.58(BCL715装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3000機械寸法(mm)全長211×高さ166締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6本体形状ストレート/ピストル型蓄電池形名BCL715充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853834FWH7DL(LCSK)25[255]0~24007.20~3000M3~M61.5
22,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853834
2020-01-23
用途: 空調工事
建設業・工事業

ルームエアコンの取付、取外しで使用していますが、軽くて扱い易く、トリガースイッチが非常に使いやすいです。

2016-08-07
用途: 工作、家の修繕
製造業

DIY用途なので、スペア電池がなくても済みそうな1.5アンペアの本機を選びました。未だ十分な使用実績がありませんが、パワフルでギアの音も心地よく、快適です。

対象商品 : 60853834
2015-06-16
用途: しめつけ

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする