リチウムイオン電池

リチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)
(7件のレビュー)

WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!

質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853852BCL715
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853852
2024-06-21
用途: ハンディークリーナーメンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

旧日立工機のハンディークリーナーのバッテリー交換で購入しました。

対象商品 : 60853852
2023-06-14
用途: 機械のメンテナンス時に使用
オチアイ特機サービスサービス業

今回 クーポン使い購入出来たのでよかったです、予備バッテリーとして使っている物が純正品出ない為パワーが無く買って後悔していました全然違います純正がいいですね

対象商品 : 60853852
2019-12-27
用途: 不良電池の交換に
大内リペアメンテナンスサービス

流石、純正品、問題なし、あと少し安ければ助かります。

対象商品 : 60853852
2019-07-25
用途: 充電ドライバーの交換用
建設業・工事業

充電ドライバーに予備バッテリーが欲しかったので購入しました。純正品が欲しかったので大変助かりました。何の問題も無く使用出来ています。

対象商品 : 60853852
2023-12-21
用途: 電気ネジの締付・緩め作業他
製造業

充電容量がゼロになると使用できなくなるのを防いでほしい。
全く使用しないまま充電量がゼロになり使用できなくなってしまいました。

対象商品 : 60853852
2017-04-28
用途: 仕事
ウエスト防災

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品 : 60853852
2015-02-08
用途: 雑作業
kuma設備工事建設業・工事業

快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする