HiKOKI(旧:日立工機)
急速充電器
(1件のレビュー)
トラスコ品番
773-1990
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0~40
電圧(V)
7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)
1.0(2心)
コード
2心ビニールコード
充電電圧(V)
7.2
充電電流(A)
3.0
充電時間(分)
約30
充電入力容量(VA)
49
適合バッテリー
BCL715
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60853843
UC7SL
単相交流50/60Hz・100
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください