ツールワゴン

ツールワゴン - E-Value
(7件のレビュー)

ツールやパーツの移動・収納に大変便利なツールワゴン。
天板部分は簡単な作業台としての使用、チェストなどの上乗せに。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用。

付属品マット(4枚・グレー)質量(kg)17キャスター(mm)100×25板厚(mm)(外板)1.0、(引出)0.7、(柱)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×660キャスター種類自在キャスター2個、固定キャスター2個総耐荷重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853773ETR103R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60853773ETR103R17489535M3012X-RETR103R ツールワゴン 引出付き モノタロウ 17489535ツールワゴン 引出付きモノタロウ1台
14,980
欠品中
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853773
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 60853773
2015-09-18
用途: 工具用のワゴンとして

台の上に3mmぐらいのゴムシートがついていればよかったかと。。。

対象商品 : 60853773
2015-02-08
用途: バイクの整備
農・林・水産業

ツールチェストを載せるために購入しました。組み立て時に、部材の精度があまり良くないせいか、1時間ほど格闘してやっと完成しました。それ以外は概ね満足です。

対象商品 : 60853773
2014-08-26
用途: 作業場の整理

しっかりした作りでシンプルですが、とても役に立ちます。チェストを組み合わせると素人作業の工具はほとんど整理できる容量があると思います。価格も満足でした。

対象商品 : 60853773
2014-09-20
用途: 車輛整備

価格からなら、使い心地はいいと思う、上の天板に転がりやすい物を乗せた場合転がり止めがないので、残念
私は独自で加工して使っています

1が参考にしています
対象商品 : 60853773
2014-04-10
用途: 車のメンテナンス作業

丈夫な造りになっております。天板の上で作業できます。

対象商品 : 60853773
2013-08-19
用途: 整備時
TIRE WORK'S きたあきた自動車・二輪車・自転車関連業

配達時の多少の梱包破損により、部品が曲がっていたため組立に苦労しました。あと、キャスターのスプリングワッシャーが部品間違いで、平ワッシャーが入っていました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする