寺岡製作所
ガラスクロス両面テープ No.749
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐熱性に優れます。
高温耐熱性
柔軟性
シリコーンゴムに良くつく
用途
熱のかかる部分の絶縁や固定用
シリコーンゴムの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
196.1
適合用途
耐熱
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850334
749
白
20
30
0.15
14.71(1500)N/25mm[gf]、5.88N/10mm
耐候性、耐熱性、柔軟性
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
60850343
749
白
30
30
0.15
14.71(1500)N/25mm[gf]、5.88N/10mm
耐候性、耐熱性、柔軟性
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60850352
749
白
50
30
0.15
14.71(1500)N/25mm[gf]、5.88N/10mm
耐候性、耐熱性、柔軟性
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください