ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) - アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) - アズワン

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

回転数(min-1[r.p.m])10~600撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)仕様低~超高粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60Wアズワン品番1-8993-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33396605HVDN-S
181,000
180,000
198,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする