曜日別特売

スネークファイヤー

スネークファイヤー - プリンス(フカシロ)スネークファイヤー - プリンス(フカシロ)
(2件のレビュー)

全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。
スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。
狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。
スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。

火炎形状スクリューバーナー炎トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ボンベ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853861GT-9000F1台
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39876918GT-9000F1箱(24台)
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853861
2020-12-01
用途: はんだ付け

これが無いと絶対に出来ない形状の製品を加工しているので
スネークファイヤーの存在そのものがありがたい。

対象商品 : 60853861
2014-03-13
用途: 銅配管ロー付けによる配管工事等

配管のロー付け作業使用の感想としては、今回配管が太かった為配管裏から温める作業などはしやすく、炎を手前に回せるので壁養生の気遣いも少なく済み重宝した。ただフレキシブルの頻繁的な折り曲げに対する強度には不安が残る。希望としてはもう一回り位細く、フレキシブル部ももう少し柔らかいと個人的には使いやすくなるかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする