曜日別特売

スマートレベル

スマートレベル - アカツキ製作所(KOD)
(4件のレビュー)

マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。
マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。
日本製。

寸法(mm)85精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内ブラック気泡管感度0.6mm/m=0.033°/mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853886SL-85
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853886
2025-12-08
用途: 自宅内その他の場所での水平等の確認
サービス業

全体的にコンパクトで使い易く、視認性もまずまずで特段問題無く使えています。

対象商品 : 60853886
2018-06-21
用途: なんとなく買ってみた。
その他業種

なんとなく買ってみたので特に作業に使うようなことはない。品質はよさそう。適当にキッチンやそこらじゅうの水平を取ってみたら水平じゃない部分もあって笑ってしまう。

対象商品 : 60853886
2018-02-09
用途: 土木作業
児嶋製瓦所

小さくて使い勝手が良く、磁石も程よくひっつくので重宝してます。

対象商品 : 60853886
2016-01-28
用途: 試作品製作用

問題無く使用可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする