木炭着火専用カセットガストーチバーナー

木炭着火専用カセットガストーチバーナー - イワタニ
(22件のレビュー)

1400℃のパワフルな集中炎。
トリガー式点火レバー。
カセットガスの着脱簡単。

用途屋外専用・一般家庭用。付属品カセットガス1本材質(本体)亜鉛ダイカスト、(バーナー火口)SUS304、(トリガー)ナイロン66、(火力調整つまみ)ABS樹脂質量(g)約170本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×52×92使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア点火方式2アクション圧電火炎温度(℃)約1400(最大)燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)発熱量(kW[kcal/h])1.8[1500](最大)ガス消費量(g/h)約130着脱方式(ガス缶)押込半回転内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855252CB-TC-BZ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855252
2018-09-27
用途: 作業時
ティアラレーシングサービス

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品 : 60855252
2017-11-13
用途: 畑用に
パナスコープきたがわ

畑の草刈りや家の庭の木の剪定等廃材が出たものを燃やすのに重宝しました。

対象商品 : 60855252
2016-11-15
用途: 水産網の切断後の繊維の広がりを焼いて固める
有限会社小川水産

無メーカーの品物を使ったが欠陥品だったり炎が安定しなかったりしてたがイワタニのこのバーナーは問題なく安定して使えます。

対象商品 : 60855252
2016-10-03
用途: 木炭の着火、木材の表面の焦がしなど
建設業・工事業

初めての使用は、料理の表面に焼き目をつけるため使いました。火力が強く焦がし過ぎ失敗しました。遠くから様子を見ながら徐々に近づけて行くと良いと思います。ガスの着火も良く、火力も十分で満足しました。

対象商品 : 60855252
2016-08-20
用途: 多用途に使用
製造業

皆さんのレビューを参考に購入を決定しました。火力があるのでバイクのマフラーメンテナンスにも使ってみたいと思います。

対象商品 : 60855252
2016-08-01
用途: 炭に火を付ける時

バーベキューの時とって楽に炭に火をつけることが出来ました
火力も強くて短時間で火がおきました

対象商品 : 60855252
2016-07-01
用途: 燃焼試験
株式会社吉成産業

他社に比べて逆使用も可能で、火炎の安定しております。着火装置は濡れても乾けば復帰します。

対象商品 : 60855252
2016-09-29
用途: 石窯に使用する炭の着火
みゆきパン教室その他業種

イワタニ製で安心と思い購入。しかし、後ろのつまみを回してガスを出してレバーを握っても炎が出ないことがあり、不安が残る。続けての使用には、無理があるのだろうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする