曜日別特売

ゴムフレーム型 防曇ゴーグル G9-VFK

ゴムフレーム型 防曇ゴーグル G9-VFK - 理研オプテック

圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。
装着痕を防止するスポンジクッション付フレーム。

形状ゴーグル型仕様ベンチレータあり材質(クッション)スポンジ質量(g)108タイプメガネ併用可レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×92×87フレーム色ブラックレンズ防曇材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855557G9-VFK
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VFコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする