曜日別特売

ゴムフレーム型ゴーグル G7-HF

ゴムフレーム型ゴーグル G7-HF - 理研オプテック

ゴム枠のラウンド形状のアイピース。
クッションなし。

形状ゴーグル型仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ゴムレンズ色クリアフレーム色ブラック質量(g)106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×86×67レンズ厚さ(mm)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855566G7-HF106
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする