軽中量ラック 200kg用 棚受2本組
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合
TC5560用
質量(kg)
2
タイプ
中量ラック
塗装色
ホワイトグレー
内容量
1組(2本)
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88096967
奥行450mm用
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
特別運賃
60855076
奥行600mm用
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。